KNOSEL-S
【NSL-S263-A】26インチ/オートライト/変速内装3段変速
カゴが大きく、たくさん荷物が載せられる。普段使いに最適なファミリーサイクル
ブレーキ
ローラー
サイズ(inch)
26
ライト種類
オートライト
適応身長(cm)
138~
バスケット(mm)
W400×D340×H300
変速
内装3段変速
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13935236
NSL-S263-A
ラメアイボリー
¥
41,000
¥
40,980
¥
45,078
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13935218
NSL-S263-A
ラメLブルー
¥
41,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13935227
NSL-S263-A
ラメDブラウン
¥
41,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません