Fit'z+
【FTP27】27インチ/ダイナモライト/変速なし
『暮らしにフィットする自転車』自分好みにカスタマイズ可能な「Fit'zシリーズ」
ブレーキ
バンド
サイズ(inch)
27
ライト種類
ダイナモライト
適応身長(cm)
147~
変速
なし
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13934211
FTP27
ラメDブルー
¥
24,000
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13934220
FTP27
Lグレー
¥
24,000
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13934195
FTP27
ラメDレッド
¥
24,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません