Fit'z+
【FTP276】27インチ/ダイナモライト/変速外装6段変速
『暮らしにフィットする自転車』自分好みにカスタマイズ可能な「Fit'zシリーズ」/スイスイ進む外装6段変速付き
ブレーキ
バンド
サイズ(inch)
27
ライト種類
ダイナモライト
適応身長(cm)
147~
変速
外装6段変速
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13934265
FTP276
ラメDブルー
¥
28,000
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13934281
FTP276
Lグレー
¥
28,000
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13934256
FTP276
ラメDレッド
¥
28,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません