AXENT
【AXT206-FD-Ⅱ】20インチ/電池ライト/変速外装6段変速
スローピングフレームで癖のないユニセックスデザイン
ブレーキ
バンドブレーキ
サイズ(inch)
20
ライト種類
電池ライト
適応身長(cm)
132~
バスケット(mm)
W350×D285×H195
変速
外装6段変速
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13936311
AXT206-FD-Ⅱ
ラメホワイト
¥
31,000
¥
30,980
¥
34,078
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13936320
AXT206-FD-Ⅱ
Dイエロー/WH
¥
31,000
¥
30,980
¥
34,078
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13936329
AXT206-FD-Ⅱ
Dブルー/WH
¥
31,000
¥
30,980
¥
34,078
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13936338
AXT206-FD-Ⅱ
Lブルー/WH
¥
31,000
¥
30,980
¥
34,078
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません