LASSIG
【LAS7007-400-Ⅱ】700Cインチ/ライトなし/変速外装7段変速
トップチューブをスロープさせて乗りやすいフレーム設計をしています。 400サイズの展開もあるので女性や小柄な方にもおすすめのシティクロス
ブレーキ
Vブレーキ
サイズ(inch)
700C
ライト種類
なし
適応身長(cm)
150~
変速
外装7段変速
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13935656
LAS7007-400-Ⅱ
Lグリーン
¥
33,000
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13935665
LAS7007-400-Ⅱ
Lブルー
¥
33,000
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13935681
LAS7007-400-Ⅱ
ラメホワイト
¥
33,000
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません