LASSIG
【LAS7007-500-Ⅱ】700Cインチ/ライトなし/変速外装7段変速
トップチューブをスロープさせて乗りやすいフレーム設計をしています。 500サイズ、ツートンカラータイヤと人気なカラーフレーム
ブレーキ
Vブレーキ
サイズ(inch)
700C
ライト種類
なし
適応身長(cm)
169~
変速
外装7段変速
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13935726
LAS7007-500-Ⅱ
ラメDブルー
¥
33,000
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13935735
LAS7007-500-Ⅱ
ラメグレー
¥
33,000
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13935751
LAS7007-500-Ⅱ
ラメホワイト
¥
33,000
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません