BIZNEO
【BNA70021AL-460】700Cインチ/オートライト/変速外装7段変速
前カゴ・ドロヨケがついていて、長距離の通勤通学にも便利なスポーツタイプの自転車 軽量アルミフレームを採用
ブレーキ
ローラー
サイズ(inch)
700C
ライト種類
オートライト
適応身長(cm)
155~
バスケット(mm)
W430×D270×H160
変速
外装7段変速
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13935096
BNA70021AL-460
マトブラック
¥
47,000
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13935105
BNA70021AL-460
マトホワイト
¥
47,000
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません