BIZNEO
【BNB7007】700Cインチ/ダイナモライト/変速外装7段変速
大型バスケットに静音ブレーキ付きで普段使いに最適なシティサイクルモデル
ブレーキ
ローラー
サイズ(inch)
700C
ライト種類
ダイナモライト
適応身長(cm)
159~
バスケット(mm)
W450×D235×H215
変速
外装7段変速
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13934859
BNB7007
ラメLグリーン
¥
40,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13934868
BNB7007
ガンメタ
¥
40,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13934850
BNB7007
メタDレッド
¥
40,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません