LILIPUT
【LLP20-Ⅲ】20インチ/ライトなしライト/変速なし
ベーシックな折り畳み自転車
ブレーキ
バンドブレーキ
サイズ(inch)
20
ライト種類
なしライト
適応身長(cm)
133~
変速
なし
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13936225
LLP20-Ⅲ
Dブルー
¥
22,000
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13936241
LLP20-Ⅲ
Nブラック
¥
22,000
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13936250
LLP20-Ⅲ
Nホワイト
¥
22,000
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません