ARTMA
【ATM-RS70016-AL-520】700Cインチ/ライトなし/変速外装16段変速
【元プロレーサー辻善光氏 監修・ARTMAシリーズ】フレーム設計や細部のパーツ、重量にまで辻氏が監修。本格ロードバイク
ブレーキ
ディスクブレーキ
色
グラDブルー/SL
サイズ(inch)
700C
ライト種類
なし
適応身長(cm)
167~
変速
外装16段変速
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13936031
ATM-RS70016-AL-520
¥
119,800
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません