曜日別特売

【E-LMN-G266BA】26インチ/オートライト/変速外装6段変速

【E-LMN-G266BA】26インチ/オートライト/変速外装6段変速 - e-Lumina-G【E-LMN-G266BA】26インチ/オートライト/変速外装6段変速 - e-Lumina-G【E-LMN-G266BA】26インチ/オートライト/変速外装6段変速 - e-Lumina-G

高輝度のフロントライト、テールライトを標準装備、夜間走行を不安に感じていた方に特におすすめの電動アシストシティサイクル

ブレーキローラー適合規格BAAバッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)8.5バッテリー電圧(V)24タイヤサイズ26ライト種類オートライト充電時間(時間)6適応身長(cm)160~走行距離(km)34~53変速段数外装6段変速総質量(kg)26内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13935541E-LMN-G266BAマトブラック
99,800
98,980
108,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13935550E-LMN-G266BAマトオリーブ
99,800
98,980
108,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13935559E-LMN-G266BAマトベージュ
99,800
98,980
108,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする