【DRS-C276BA-Ⅱ】27インチ/オートライト/変速外装6段変速

【DRS-C276BA-Ⅱ】27インチ/オートライト/変速外装6段変速 - Durasic-C【DRS-C276BA-Ⅱ】27インチ/オートライト/変速外装6段変速 - Durasic-C【DRS-C276BA-Ⅱ】27インチ/オートライト/変速外装6段変速 - Durasic-C

シンプルなフォルムで、壊れにくく丈夫な自転車。雨天にも強いステンレスハンドルや防錆チェーン、大型バスケット、オートライト、ソーラーテールライト、耐摩耗タイヤ、静音ローラーブレーキを標準装備

ブレーキローラーサイズ(inch)27ライト種類オートライト安全規格BAA適応身長(cm)152~バスケット(mm)W445×D295×H215変速外装6段変速内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13934999DRS-C276BA-ⅡラメDブルー
44,000
43,980
48,378(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13935008DRS-C276BA-Ⅱラメブラック
44,000
43,980
48,378(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13935017DRS-C276BA-Ⅱラメホワイト
44,000
43,980
48,378(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13935026DRS-C276BA-ⅡNシルバー
44,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする