LUPUS
【LUP70021-460】700Cインチ/ライトなし/変速外装21段変速
クール&スポーツを追求したクロスバイク 外装21段変速、軽量アルミフレーム、制動力の高いVブレーキ搭載で満足感の高い2台
ブレーキ
Vブレーキ
色
マトホワイト
サイズ(inch)
700C
ライト種類
なし
適応身長(cm)
160~
変速
外装21段変速
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13935875
LUP70021-460
¥
45,000
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません