曜日別特売

【TTB206】20インチ/電池ライト/変速外装7段変速

【TTB206】20インチ/電池ライト/変速外装7段変速 - TOTEBIKE

トートフレーム構造を採用したオシャレで荷物も運べる小径車
荷物を運ぶためには前カゴがあるのが当たり前だと思われていますが、
ダウンチューブをバスケットにする「トートフレーム構造」によって、
前かごがなくても荷物を運べる事を提案する自転車です。
カゴがないことでスッキリとしてスタイリッシュな外観にできますが、
初めて見るフレーム構造なので奇抜に見えないようにデザインとカラーはシンプルにまとめました。
前かごをなくしてスッキリさせられるだけでなく、
荷物を積載したときでもハンドルがとられにくいメリットがあります。
ペダリングで足に当たらないよう、ギリギリまで幅を広くして、
一般的なトートバッグや2Lペットボトル×3本がすっぽり収まるサイズにしました。

ブレーキバンドブレーキマトDグレーサイズ(inch)20ライト種類電池ライト適応身長(cm)132~変速外装7段変速内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13936216TTB206
36,000
35,980
39,578(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする