INTEZZA
【ITZ70024DB-AL-430-Ⅱ】700Cインチ/ライトなし/変速外装24段変速
スタンダードな形状・ジオメトリで構成された、初めてのスポーツバイクにおススメしたいクロスバイク
ブレーキ
ディスクブレーキ
色
マトガンメタ
サイズ(inch)
700C
ライト種類
なし
適応身長(cm)
147~
変速
外装24段変速
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13935945
ITZ70024DB-AL-430-Ⅱ
¥
59,000
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません