INTEZZA
【ITZ70024-AL-500-Ⅱ】700Cインチ/ライトなし/変速外装24段変速
スタンダードな形状・ジオメトリで構成された、初めてのスポーツバイクにおススメしたいクロスバイク
ブレーキ
Vブレーキ
サイズ(inch)
700C
ライト種類
なし
適応身長(cm)
162~
変速
外装24段変速
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13935927
ITZ70024-AL-500-Ⅱ
マトブラック
¥
54,000
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13935936
ITZ70024-AL-500-Ⅱ
マトシルバー
¥
54,000
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません