テラモト
雨天用マット ラインアート 600×900
ウェーブラインの凹凸が織りなす上質感がエントランスをモダンに演出します。吸水・除塵マット。
用途
屋内マット、吸水マット、ほこり取りマット、玄関やエントランス、風除室などに
材質
表面:ポリエステル(原着ポリエステル、再生PET50%)裏面:軟質塩化ビニール
厚さ(mm)
約5~10(パイル3~8、ベース2
寸法(mm)
600×900
質量(kg)
約2.3
内容量
1枚
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13945630
MR-056-040-3
ネイビーブルー
¥
16,800
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
13945639
MR-056-040-5
グレー
¥
16,800
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
13945648
MR-056-040-4
ブラウン
¥
16,800
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
北海道地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
沖縄地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
離島
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770