PaRenoスマートニッチオプション カウンター

PaRenoスマートニッチオプション カウンター - 城東テクノ
付属品両面テープ1枚セット内容(コ)本体1材質ラジアータパイン集成材無塗装内容量1ケース
取扱説明書:(0.73MB)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13947897NR-KT05282×70.5
6,400
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
返品不可
13947906NR-KT10282×120.5
9,400
6,398
7,038(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする