曜日別特売

PaRenoスマートニッチオプション 棚板

PaRenoスマートニッチオプション 棚板 - 城東テクノPaRenoスマートニッチオプション 棚板 - 城東テクノ
付属品(コ)棚板受金具2、棚板受金具ビス8、固定用ビス6セット内容(コ)本体1材質本体:MDF+ベニヤ オレフィンシート金具:鋼板ホワイト内容量1ケース
取扱説明書:(0.73MB)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外寸(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13947879NR-IS05-WT282×40
6,100
4,098
4,508(税込)
5日以内出荷
返品不可
13947888NR-IS10-WT282×90
7,300
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする