曜日別特売

開閉できるポリ袋スタンド

開閉できるポリ袋スタンド - シービージャパン開閉できるポリ袋スタンド - シービージャパン開閉できるポリ袋スタンド - シービージャパン開閉できるポリ袋スタンド - シービージャパン開閉できるポリ袋スタンド - シービージャパン

手軽に使える簡単ゴミ箱

材質ステンレス高さ(mm)170質量(g)140縦(mm)140横(mm)130内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13954030-
1,200
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする