シービージャパン
薄型弁当箱 抗菌フードマン800
ガッツリ食べたい学生や男性に
材質
[本体]PP、[蓋]PP、[パッキン]熱可塑性エラストマー
高さ(mm)
35
質量(g)
365
縦(mm)
210
横(mm)
210
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13953716
-
¥
1,900
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください