食器にやさしいシリコーン水切り

食器にやさしいシリコーン水切り - シービージャパン食器にやさしいシリコーン水切り - シービージャパン食器にやさしいシリコーン水切り - シービージャパン

ファミリーにも使いやすいLサイズ

材質シリコーンゴム、スチール(亜鉛メッキ)幅(mm)520シルバーサイズL高さ(mm)7.5質量(g)700奥行(mm)240内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13954021-
2,800
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水切り・たわし受け・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする