シービージャパン
そのまま食卓に出せるレンジ容器M
保存にも器としても使える
材質
ポリプロピレン
高さ(mm)
62
質量(g)
45.5
縦(mm)
110
横(mm)
176
内容量
1セット(3個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13953960
-
ブルー
¥
900
取扱い終了
13953969
-
グリーン
¥
900
取扱い終了
13953978
-
ピンク
¥
900
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください