曜日別特売

薄型弁当箱 抗菌フードマン500

薄型弁当箱 抗菌フードマン500 - シービージャパン薄型弁当箱 抗菌フードマン500 - シービージャパン薄型弁当箱 抗菌フードマン500 - シービージャパン薄型弁当箱 抗菌フードマン500 - シービージャパン薄型弁当箱 抗菌フードマン500 - シービージャパン薄型弁当箱 抗菌フードマン500 - シービージャパン薄型弁当箱 抗菌フードマン500 - シービージャパン薄型弁当箱 抗菌フードマン500 - シービージャパン

女子や子供のお弁当に最適な500ml

材質[本体・蓋]ポリプロピレン高さ(mm)35質量(g)231縦(mm)162横(mm)162内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13953689-パープル
1,800
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
13953698-グリーン
1,800
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする