曜日別特売

薄型弁当箱 抗菌フードマン600

薄型弁当箱 抗菌フードマン600 - シービージャパン薄型弁当箱 抗菌フードマン600 - シービージャパン薄型弁当箱 抗菌フードマン600 - シービージャパン薄型弁当箱 抗菌フードマン600 - シービージャパン

幅広く使えるバランス派

材質[本体]ポリプロピレン[本体]ポリプロピレン[パッキン]熱可塑性エラストマーグレー高さ(mm)36質量(g)277縦(mm)145横(mm)210内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13953707-
1,800
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする