お弁当にもう一品おかず容器

お弁当にもう一品おかず容器 - シービージャパンお弁当にもう一品おかず容器 - シービージャパンお弁当にもう一品おかず容器 - シービージャパンお弁当にもう一品おかず容器 - シービージャパンお弁当にもう一品おかず容器 - シービージャパンお弁当にもう一品おかず容器 - シービージャパンお弁当にもう一品おかず容器 - シービージャパンお弁当にもう一品おかず容器 - シービージャパン

お弁当にもう一品追加でもっていくのにちょうどいい

材質本体:ポリプロピレン、フタ:ポリエチレン内容量1セット(3個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
高さ(mm)
質量(g)
縦(mm)
横(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13953759-S38114343
600
519
571(税込)
7日以内出荷
返品不可
13953768-M32257070
800
699
769(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする