mlte EDGE Bottle 1000

mlte EDGE Bottle 1000 - シービージャパンmlte EDGE Bottle 1000 - シービージャパンmlte EDGE Bottle 1000 - シービージャパンmlte EDGE Bottle 1000 - シービージャパンmlte EDGE Bottle 1000 - シービージャパン

タイマーボトルやスポーツボトルとしても扱いやすい大容量サイズ

材質本体・フタ:コポリエステル樹脂、パッキン:熱可塑性エラストマー高さ(mm)270質量(g)130縦(mm)80横(mm)80内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13953646-ブルー
1,800
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
13953655-ピンク
1,800
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
13953671-ブラウン
1,800
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする