アディダス
アディダス バックパック 30L リュック 通勤 通学 部活 クラブ ジム トレーニング スポーツ
(1件のレビュー)
デイパック
用途
部活・遠征・ジム・旅行
仕様
【1】エアメッシュのバックパネル【2】上部とフロントにジップポケット【3】サイドにスリップインポケット【4】2つのメインコンパートメント【5】外側にシューズ用コンパートメント【6】Loadspringショルダーストラップ【7】チェストストラップ
容量(L)
30
混率(%)
ドビー(CORDURA ECOポリエステル100%)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13948588
IKK27
ブラック
¥
7,000
取扱い終了
返品不可
13948597
IKK27
ネイビー
¥
7,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください