PUMA
プーマ ダッフルバッグ 58L ボストン ジム トレーニング フィットネス 部活 遠征 合宿 クラブ 旅行
ボストンバッグ
用途
部活・遠征・ジム・旅行
仕様
【1】両方向へ開閉するメインコンパートメント【2】片側ファスナー式コンパートメント【3】シューズインレイ付き【4】フラットサイドジップポケット【5】片側メッシュポケット
容量(L)
58
混率(%)
本体/ポリエステル(ポリウレタンコーティング)100%、メッシュ/ポリエステル100%、裏地/ポリエステル(ポリウレタンコーティング)100%、底/ポリエステル(TPEコーティング)100%
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13948719
091145
ブラック
¥
4,900
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
7日以内出荷
返品不可
13948728
091145
ネイビー
¥
4,900
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください