曜日別特売

もっちートリプル

もっちートリプル - ichigo ichieもっちートリプル - ichigo ichieもっちートリプル - ichigo ichie

もちもち触感のやわらかグリップと杖先のサスペンション機能で手のひらにやさしい杖です。

材質支柱(アルミ)、握り部(シリコン/ABS)、3点脚部(ABS)、先ゴム(TPR)直径(Φmm)【杖】支柱上部:19、支柱下部:16質量(g)約450長さ(cm)73.5~96 ※10段階調節(2.5間隔)寸法(cm)グリップ幅 約13 グリップ厚さ 約3.3適応身長(cm)目安:142~188内容量1本(1本)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13948536ASG-G3BKブラック
12,000
11,980
非課税商品
11,980(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13948545ASG-G3BLブルー
12,000
11,980
非課税商品
11,980(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13948561ASG-G3WRワインレッド
12,000
11,980
非課税商品
11,980(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする