アルミ製ノーパンクタイヤ車いす

アルミ製ノーパンクタイヤ車いす - ichigo ichie
仕様●前輪:6インチ●後輪:22インチ質量(kg)12幅(cm)64材質(フレーム)アルミ合金高さ(cm)87.5奥行き(cm)99.5折りたたみ寸法(cm)W32×D99.5×H66最大使用者体重(kg)100内容量1台(1台)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13948509EN-50NC
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13948518EN-50MBL
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車イス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする