曜日別特売

スルーン歩行車コエル

スルーン歩行車コエル - ichigo ichie

約3cmまでの段差を乗り越えできる歩行車
ハンドルの高さは8段階調節可能
折りたたみ可能

仕様●前輪:6インチ●後輪:6インチ●袋寸法:幅31×奥行25×高さ23cm・積載量5kg質量(kg)7.3ホワイト幅(cm)ハンドル:内寸35.5耐荷重(kg)80外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)52(52.5)×66(47)×73~89.5(85)主材質フレーム(アルミ)、キャスター(PU)、座面/袋(PVC)座面高(cm)45座面寸法(幅W×奥行D)(cm)26×31内容量1台(1台)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13948527KOL-01WH
80,000
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする