高木金属工業
ホーローストックポット角型/S
ぬか漬けなどの漬物作りや食品の保存に
材質
ホーロー
質量(g)
847
寸法(cm)
16.6×28.7×8.8
耐熱温度(℃)
(フタ)80
満水容量(L)
2.3
内容量
1個
注意
※最大使用油量:1.0L。洗浄の際はスチールたわし、磨き粉は使わないでください。表面ガラス質なので衝撃に弱く、ぶつけたり、落としたりしますとホーロー質がはがれることがあります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13954355
-
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください