パール金属
アットアクア ステンレス製シンクスライド式水切りカゴ
スライド式でシンクにピッタリ。
深型だからたっぷり入ります。
材質
本体:ステンレス鋼 すべり止め:ポリプロピレン
質量(g)
501
耐荷重(kg)
3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
225×445~560×125
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13958808
HB-7000
¥
3,700
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください