アメリカン電機
防水形機器用アウトレット
色
白色
防塵防水性能
IP44適合品
難燃性
UL94 V-0
適合圧着端子
R2-4
電線接続方式
圧着端子式
適合電線径(Φmm)
1.6、22
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
単重(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13960391
2115NW
54.5
¥
2,250
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13960400
2125NW
54.3
¥
2,340
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13960409
2117NW
56.6
¥
2,340
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13960418
2127NW
56.4
¥
2,430
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください