曜日別特売

Jackery ポータブル電源 300Plus+収納バック S セット

Jackery ポータブル電源 300Plus+収納バック S セット - Jackery(ジャクリ)Jackery ポータブル電源 300Plus+収納バック S セット - Jackery(ジャクリ)Jackery ポータブル電源 300Plus+収納バック S セット - Jackery(ジャクリ)Jackery ポータブル電源 300Plus+収納バック S セット - Jackery(ジャクリ)Jackery ポータブル電源 300Plus+収納バック S セット - Jackery(ジャクリ)Jackery ポータブル電源 300Plus+収納バック S セット - Jackery(ジャクリ)Jackery ポータブル電源 300Plus+収納バック S セット - Jackery(ジャクリ)
(1件のレビュー)

Jackery ポータブル電源 300Plusに収納用バッグが付いたお得なセット。
Jackeryポータブル電源300Plusは288Whの容量に加えて、定格出力は300W(瞬間最大600W)。リュックに入るコンパクト設計のため、どこでも手軽に持ち運べます。
リン酸鉄リチウムイオン電池採用で10年間、毎日使える長寿命約3,000回の充電サイクルを実現。

セット内容ポータブル電源300Plus本体、収納バッグS、AC充電ケーブル、取り扱い説明書、保証案内書寸法(mm)230×155×167質量(kg)約3.75容量22.5Ah/12.8V DC(288Wh)出力●AC:100V~50Hz/60Hz, 3A, 300W (瞬間最大600W)●USB-A:5V-3A,最大15W●USB-C(IN/OUT):5V=3A, 9V=3A, 12V=3A, 15V=3A, 20V=5A, 最大100W●USB-C(OUT):5V-3A,最大15W●総出力:300W入力AC100V-120V~ 50Hz/60Hz, 最大15A入力ポートDC(USB-C):12-27V=5A MAX、100W MaxUSB(総出力)USB-C(IN/OUT): 100W Max, USB-C(OUT)+USB-A: 24W Max内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13960531JSG-300SB
オープン
36,182
39,800(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-09
用途: 野外の放送電源
いしかわ幼稚園教育・研究機関

とてもコンパクトで使いやすいサイズだと思います。
もう少し使ってみないと容量が十分かはわかりませんが、とても良い製品だとおもいます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする