曜日別特売

Jackery ポータブル電源 600Plus+収納バック S セット

Jackery ポータブル電源 600Plus+収納バック S セット - Jackery(ジャクリ)Jackery ポータブル電源 600Plus+収納バック S セット - Jackery(ジャクリ)Jackery ポータブル電源 600Plus+収納バック S セット - Jackery(ジャクリ)Jackery ポータブル電源 600Plus+収納バック S セット - Jackery(ジャクリ)Jackery ポータブル電源 600Plus+収納バック S セット - Jackery(ジャクリ)Jackery ポータブル電源 600Plus+収納バック S セット - Jackery(ジャクリ)Jackery ポータブル電源 600Plus+収納バック S セット - Jackery(ジャクリ)

Jackery ポータブル電源 600Plusに収納用バッグが付いたお得なセット。
Jackeryポータブル電源600Plusは定格出力800W、容量632Whだからたっぷり使える。
リン酸鉄リチウムイオン電池採用で10年間、毎日使える長寿命約4,000回の充電サイクルを実現。
パススルー機能で充電しながら給電可能。約7.3Kgと軽量コンパクトなのでいざというときの持ち出しも簡単。

仕様●AC100Wコンセント:2口(純正弦波) 50/60Hz●DC入力ポート(USB-C):11-16V 8A MAX;16V-60V-10.5A/200W MAX●USB出力:USB-A(QC3.0)×1口、USB-C×2口●シガーソケット出力:1口●瞬間最大出力:1600Wセット内容ポータブル電源600Plus本体、収納バッグS、AC充電ケーブル、取り扱い説明書、保証案内書寸法(mm)300×219×197質量(kg)約7.3温度範囲(℃)ー10~45定格出力(W)800充電池タイプLiFePO4(リン酸鉄リチウムイオン電池)充電方式AC、シガーソケット、ソーラーパネルバッテリー容量(Wh)632.3内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13960540JSG-600SA
オープン
78,182
86,000(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする