アメリカン電機
防水形フランジインレット (耐じん・防噴流形)
色
銀色
備考
平蓋付
単重(g)
425
防塵防水性能
IP65適合品
難燃性
UL94 V-0
適合圧着端子
2023/05/05
電線接続方式
圧着端子式、引締式
適合電線径(Φmm)
2.6~3.2、5.52
内容量
1個
注意
※NEMA L15-30とは互換性がありません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13960357
4325WJS
¥
15,480
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください