ZIPLOA
純綿軍足 5P
綿100%なので吸汗性がありムレにくい
用途
現場作業全般
DIY
アウトドア全般
色
キナリ
混率(%)
綿
内容量
1セット(5足)
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
適合サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13958966
RG-1102
大
27~29
¥
980
¥
919
¥
1,011
(税込)
3日以内出荷
13958948
RG-1100
F
25~27
¥
748
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください