ZIPLOA
綿心地ソックス 5本指(左右兼用) 4P
綿混率が高いので吸汗性がありムレにくい
かかとがついていないので左右関係なく使用できます
用途
現場作業全般
事務作業全般
スポーツ全般
アウトドア全般
タウンユース
カジュアル
サイズ
F
混率(%)
綿・ポリエステル・ポリウレタン
適合サイズ(cm)
25~27
内容量
1セット(4足)
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13959770
RK-5915
ホワイト
¥
980
¥
969
¥
1,066
(税込)
3日以内出荷
13959779
RK-5915
Lグレー
¥
980
¥
969
¥
1,066
(税込)
3日以内出荷
13959788
RK-5915
Dグレー
¥
980
¥
969
¥
1,066
(税込)
3日以内出荷
13959797
RK-5915
ノウMIX
¥
980
¥
969
¥
1,066
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください