ZIPLOA
のびのび軍足 指付き 4P
綿混率が高いので吸汗性がありムレにくい
ポリエステル混なので縮みにくくシワになりにくい
ポリウレタンが配合されているので伸縮性があります
足裏の衝撃を吸収し、靴との摩擦から足を守る二重底仕様
用途
現場作業全般
DIY
アウトドア全般
色
キナリ
混率(%)
綿・ポリエステル・ポリウレタン
内容量
1セット(4足)
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
適合サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13959018
RG-1203
大
27~29
¥
880
¥
879
¥
967
(税込)
3日以内出荷
13959000
RG-1201
F
25~27
¥
880
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください