底メッシュソックス 3P

底メッシュソックス 3P - ZIPLOA底メッシュソックス 3P - ZIPLOA底メッシュソックス 3P - ZIPLOA底メッシュソックス 3P - ZIPLOA底メッシュソックス 3P - ZIPLOA底メッシュソックス 3P - ZIPLOA底メッシュソックス 3P - ZIPLOA底メッシュソックス 3P - ZIPLOA

綿混率が高いので吸汗性がありムレにくい
土踏まず回りがメッシュ素材なので通気性があります
左右がわかるよう履き口内側に右『R』と左『L』の印が入っています

用途
現場作業全般
事務作業全般
スポーツ全般
アウトドア全般
タウンユース
カジュアル
サイズF混率(%)綿(抗菌加工)・ナイロン・ポリウレタン適合サイズ(cm)25~27内容量1セット(3足)
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13959411RC-2706Dグレー
980
979
1,077(税込)
3日以内出荷
13959420RC-2706モクMIX
980
979
1,077(税込)
3日以内出荷
13959395RC-2706ブラック
980
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする