優フィットソックス 3P

優フィットソックス 3P - ZIPLOA優フィットソックス 3P - ZIPLOA優フィットソックス 3P - ZIPLOA優フィットソックス 3P - ZIPLOA優フィットソックス 3P - ZIPLOA優フィットソックス 3P - ZIPLOA優フィットソックス 3P - ZIPLOA優フィットソックス 3P - ZIPLOA

足首と土踏まずをサポーターで引き締めて歩行や運動時のタテとヨコのズレを軽減する、足首×土踏まずサポート仕様
足裏の衝撃を吸収し、靴との摩擦から足を守る二重底仕様
かかとが直角なのでかかとをしっかりと固定
M・L・LLの3サイズ展開なので足に合うサイズを選べます

用途
現場作業全般
事務作業全般
スポーツ全般
アウトドア全般
タウンユース
カジュアル
混率(%)綿・ポリエステル・ポリウレタン内容量1セット(3足)
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
適合サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13959185RF-2214ブラックM24~26
980
979
1,077(税込)
3日以内出荷
13959201RF-2214ブラックL26~28
980
979
1,077(税込)
3日以内出荷
13959210RF-2214ブラックLL28~30
980
979
1,077(税込)
3日以内出荷
13959219RF-2214モクMIXM24~26
980
979
1,077(税込)
3日以内出荷
13959228RF-2214モクMIXL26~28
980
979
1,077(税込)
3日以内出荷
13959237RF-2214モクMIXLL28~30
980
979
1,077(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする