ハイパー強靭ソックス 指付き 3P

ハイパー強靭ソックス 指付き 3P GEAR ROCK ハイパー強靭ソックス 指付き 3P GEAR ROCK ハイパー強靭ソックス 指付き 3P GEAR ROCK ハイパー強靭ソックス 指付き 3P GEAR ROCK ハイパー強靭ソックス 指付き 3P GEAR ROCK ハイパー強靭ソックス 指付き 3P GEAR ROCK ハイパー強靭ソックス 指付き 3P GEAR ROCK ハイパー強靭ソックス 指付き 3P GEAR ROCK

足首と土踏まずをサポーターで引き締めて歩行や運動時のタテとヨコのズレを軽減する、足首×土踏まずサポート仕様
高密度で編み上げることで強度を実現した高密度厚地編み
破れやすいつま先とかかとにナイロン補強糸編みこんで補強

用途
現場作業全般
事務作業全般
スポーツ全般
アウトドア全般
トレッキング
タウンユース
カジュアル
サイズF 混率(%)綿・ポリエステル・ナイロン・ポリウレタン 適合サイズ(cm)25~27 内容量1セット(3足)
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
RH-2561 13959325
RH-2561 13959325
13959325 RH-2561 ネイビー
1,080
999
1,099 (税込)
3日以内出荷
RH-2561 13959341
RH-2561 13959341
13959341 RH-2561 モク
1,080
999
1,099 (税込)
3日以内出荷
RH-2561 13959350
RH-2561 13959350
13959350 RH-2561 カラーモク
1,080
999
1,099 (税込)
3日以内出荷
RH-2561 13959359
RH-2561 13959359
13959359 RH-2561 ノウMIX
1,080
999
1,099 (税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする