ロークルーパイルソックス 3P

ロークルーパイルソックス 3P - GLADIATORロークルーパイルソックス 3P - GLADIATORロークルーパイルソックス 3P - GLADIATORロークルーパイルソックス 3P - GLADIATORロークルーパイルソックス 3P - GLADIATORロークルーパイルソックス 3P - GLADIATORロークルーパイルソックス 3P - GLADIATORロークルーパイルソックス 3P - GLADIATOR

足首前面は自在に伸縮するアコーディオンメッシュ編み
足甲は通気性のよいメッシュ編み
土踏まずをサポーターで引き締めて歩行や運動時のタテとヨコのズレを軽減する、足首×土踏まずサポート仕様
足裏の衝撃を吸収し、摩擦から足を守る底パイル仕様

用途
現場作業全般
事務作業全般
スポーツ全般
アウトドア全般
タウンユース
カジュアル
サイズF混率(%)綿・ポリエステル・ポリウレタン適合サイズ(cm)25~28内容量1セット(3足)
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13960120G-8441ブラック
1,600
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
13960129G-8441ホワイトモクMIX
1,600
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
13960138G-8441ブラックモクMIX
1,600
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
13960147G-8441カラーMIX
1,600
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする