弁当容器・仕出容器 GKシリーズ

弁当容器・仕出容器 GKシリーズ - 福助工業弁当容器・仕出容器 GKシリーズ - 福助工業弁当容器・仕出容器 GKシリーズ - 福助工業弁当容器・仕出容器 GKシリーズ - 福助工業

街のお弁当屋、会議等のお弁当、仕出し弁当等、様々なシーンでご使用いただける汎用性の高い弁当容器です。
弁当容器でよく採用されるサイズ(265×205mm)、仕切り(5つ仕切り)で定番メニューが盛り付けしやすい設計です。
本体は『エコマーク認定容器』で環境に配慮した弁当容器です。
本体とフタが同梱包のため在庫スペースを取らず、在庫管理が容易な仕立てです。
カラー紐を使用し、見た目にアクセントを付けました。(手紐:平紐)

用途街のお弁当屋、会議等のお弁当、仕出し弁当等仕様嵌合性:無(かぶせ蓋)材質本体:HIPS、フタ:OPS本体黒エコマーク認定認定外寸(mm)本体:265×205×39電子レンジ不可エコマーク認定番号24 140 072内容量1ケース(6袋×50枚)
関連資料:(2.98MB)
注意
※非耐熱容器になります。
※電子レンジ不可
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
139601810720143
オープン
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする