30cmフルリモコン壁掛け扇風機

30cmフルリモコン壁掛け扇風機 - TEKNOS
(1件のレビュー)

壁掛けフルリモコン扇風機
・置く場所に困る事のない壁掛け扇風機。
・首振りも手元で操作できるフルリモコン式
・切りタイマー付きで、とても便利。
・リズム風 風速が一定ではなく自動的に変化し自然の風に近い風を送り出します。
・おやすみ風 時間の経過とともにリズム風を弱くしていきます。

モーターACモーター羽根枚数5風量3段階(弱・中・強)切タイマー7.5時間運転モードリズム風、おやすみ風ブラック消費電力(W)33/38(50Hz/60Hz)ハネ径(cm)30本体質量(kg)2.62本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×280×480内容量1台
注意
※ご使用前に必ず取説書をご確認ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ハネ径(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13961407KI-W306RK30
4,990
4,898
5,388(税込)
当日出荷
お客様組立品
13961398KI-W305RK30
4,530
取扱い終了
お客様組立品
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
13961398KI-W305RK13961407KI-W306RKKI-W305RK 30cmフルリモコン壁掛け扇風機 TEKNOS 1396140730cmフルリモコン壁掛け扇風機TEKNOS1台
4,898
税込5,388
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-28
用途: 脱衣場
建設業・工事業

5年前に購入したメカ式扇風機が故障したので、今回は、フルリモコン式を購入しました。メカ式が欠品中のためです。
壁掛け扇風機は、狭い脱衣場でも設置場所を気にすることなく、便利です。
風量も十分で、脱衣場の換気や風呂場の乾燥に効果的です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする