G2TAMαプラス

G2TAMαプラス - ピース&キューズG2TAMαプラス - ピース&キューズG2TAMαプラス - ピース&キューズ

強い抗菌力
(ノロウイルス・インフルエンザウイルス・ 口蹄疫ウイルスに効果あり)
高い安全性
(なめても皮膚についても大丈夫。お子様でも使用でき、管理が容易)
抗菌力の持続性が長い
(7日後の抗インフルエンザウイルス効果の確認・28日間カビの発生を阻止)
強い消臭力
耐用年数が長い
(5年以上の物性安定性を確認)
非塩素・微アルコール(アルコール含有量2.7%と微量)
使用場所を選ばない
(金属腐食を起こしにくい・衣類を脱色させない)
保存が容易

成分微量の塩化ベンザルコニウム:主成分の抗菌剤(低水準の消毒剤)、アミノ酸:強い消臭力と抗菌の補助、その他(主として界面活性剤):抗菌と消臭の補助、特殊還元性アルカリイオン水:高機能の浸透剤(ノロウイルス・インフルエンザウイルス・口蹄疫ウイルス等に対する効果の補助剤)、アルコール:2.7%(浸透剤の補助剤)危険物の類別非危険物内容量1本(4L)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13961538
オープン
6,298
6,928(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消臭・芳香剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする