まもるん

まもるん - コーコス信岡まもるん - コーコス信岡まもるん - コーコス信岡まもるん - コーコス信岡まもるん - コーコス信岡まもるん - コーコス信岡まもるん - コーコス信岡まもるん - コーコス信岡

片足の重量わずか約30g
ソールはウェットスーツで使用する発泡合成ゴムを採用
柔軟性・断熱性・保温性が高く、フローリングを傷つけにくいので室内作業や普段使いのルームシューズとしてもオススメ
コンパクトに折りたためるので持ち運びも簡単
ウォッシャブル仕様

用途
内装業
室内作業
ルームシューズ
材質アッパー:ポリエステル、ソール:発砲合成ゴム・ポリエステルサイズL適合サイズ(cm)28~30内容量1足
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13961240#01グレー
1,280
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
13961249#01ブラック
1,280
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする