住化エンバイロメンタルサイエンス
ハチノックL
屋外専用
用途
業務用・巣処理用
仕様
LPG、窒素使用※なお本剤は噴射剤としてフロンガスは使用しておりません。
容量(mL)
NET300
有効成分
d-dT80プラレトリン(ピレスロイド系薬剤)
適合害虫
アシナガバチ、スズメバチ等
内容量
1本(300mL)
注意
※<使用中及び使用後のご注意>
※室内では、使用しないでください
※絶対、人体に向かって噴射しないでください。また噴射した霧を直接吸入しないでください。
※薬剤が皮膚についたときは、石けんと水でよく洗ってください。
※万一、身体に異常が起きた場合は、直ちに本品がぴレストロイド系殺虫剤であることを医師に告げて診察を受けてください。
※<保管上のご注意>
※直射日光や火気を避け、涼しい所で小児の手の届かないところに保管してください。
※高圧ガスを使用していますので、火の中に投入しないでください。40℃以上になるところには置かないでください。
※暖房器具(ファンヒーター、ストーブなど)の周囲は、温度が上がり破裂する危険があるので置かないでください。
※缶のさびを防ぐために、水回りや湿気の多い場所に置かないできください。
※車内では直射日光の当たらないところに保管してください。特にフロントウインドーやリアウインドーの付近または、座席の上などに置かないでください。
※<廃棄上のご注意>
※捨てるときは、火気のない屋外でスプレーボタンを押し、噴射音が消えるまでガスを抜いてから適切に処分してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13961529
ー
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください